Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrane 641 Strickarbeitshandschuh schwarz, Version: 6 - Größe: 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ultrane 641 Strickarbeitshandschuh schwarz, Version: 6 - Größe: 6
Ultrane 641 Strickarbeitshandschuh schwarz, Version: 6 - Größe: 6
Artikel-Nr.:
     158-MP1005.6
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     ULTRANE 641-6
EAN/GTIN:
     3384126410163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Ultrane 641 Montagehandschuh schwarz optimaler Komfort und Atmungsaktivität mit Schnittschutz

Ausgewählte Version: 6 - Größe: 6

MAPA Ultrane 641

Der Ultrane 641 bietet optimalen Komfort, Atmungsaktivität und eine lange Haltbarkeit.

  • atmungsaktiv
  • flexibel
  • langlebig
  • feinfühlig in den Fingerspitzen
  • Touchscreen Bedienung (Daumen und Zeigefinger)
  • 1x waschbar bei 40°C
  • silikonfrei
  • EN388: 4121A, Kat: 2
  • EN407: X1XXXX
  • OEKO-TEX®
  • DMF-frei

Material: Gekörnter Nitrilschaum

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot

Außenverarbeitung: Handrücken unbeschichtet

Farbe: schwarz

Länge: 22-27

Größen: 6-11

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Transport, Logistik


  • Version: 6 - Größe: 6
  • Größen: 6-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
6
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
1214
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
Touchscreen fähig | atmungsaktiv
Schnittschutzlevel:
A
Umweltschutz:
Öko-Tex Standard 100 | DMF-frei | silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Kontaktwärme:
1
Größenvarianten:
6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,98*
25 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,08*
7 Tage
nicht lagernd
96
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,01*
1
€ 8,95*
ab € 2,67*
€ 4,34*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 5,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.