Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage 440-45 N Wägebereich: 1,0 kg, Ablesbarkeit 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Präzisionswaage 440-45 N Wägebereich: 1,0 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
Kern Präzisionswaage 440-45 N Wägebereich: 1,0 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
Kern Präzisionswaage 440-45 N Wägebereich: 1,0 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1019
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     440-45N
EAN/GTIN:
     4045761013032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kern Präzisionswaage 440-45 N Wägebereich: 1,0 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
KERN® 440

  • LCD-Display mit 15 mm Ziffernhöhe
  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • Stückzählung mit Referenz 5, 10, 25, 50 Stück
  • Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse serienmäßig
  • Option: DKD-Zertifikat
  • Netzadapter inklusive, Batterie- und Akkubetrieb möglich
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Abmessungen: B x H x T 16,5 x 23,0 x 8,0 cm Nettogewicht ca. 1 kg
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägepl. 13,0x13,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,5
Höhe [cm]:
8,0
Tiefe [cm]:
23,0
Wägeplattenbreite [cm]:
13
Wägeplattentiefe [cm]:
13
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,1
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
1.000
Reproduzierbarkeit [g]:
0,1
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,19*
€ 197,37*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 152,80*
€ 197,69*
Frei Haus
ab € 161,11*
€ 206,61*
Frei Haus
ab € 179,31*
€ 208,31*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 206,55*
€ 236,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 206,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-47N
ab € 186,25*
Ähnlich
Kern
440-43N
ab € 134,26*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 218,94*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 99,16*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 138,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.