Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 440-45N Präzisionswaage - 1000g/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 440-45N Präzisionswaage - 1000g/0,1g
Kern 440-45N Präzisionswaage - 1000g/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M2250
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-45N
EAN/GTIN:
     4045761013032
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern 440-45N Präzisionswaage

Der Klassiker im Labor.

- Wägebereich: 1000 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen g/Stk.): 2 g.

- Wägefläche: 13 x 13cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage 440.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

 

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,19*
€ 197,37*
Lager 7303
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 152,80*
€ 197,69*
Frei Haus
ab € 161,11*
€ 206,61*
Frei Haus
ab € 179,31*
€ 208,31*
Frei Haus
ab € 192,69*
€ 228,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-47N
ab € 186,25*
Ähnlich
Kern
440-43N
ab € 134,26*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 218,94*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 99,16*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 138,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.