Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 440-47N Elektronische Waage mit Zählfunktion, 2kg / Auflösung 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4630598
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     440-47N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Wägebereich = 2kg
Typ = Elektronische Waage
Auflösung = 0,1 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 130mm
Waagschalenbreite = 130mm
Gewicht netto = 1kg
Modellnummer = 440-47N
Betriebstemperatur min. = +5°C

Waage, Netzadapter, Arbeitsschutzhaube, Windschutz (nur bei 440-21 N), Bedienungsanleitung. Präzisionswaagen Serie 440. Edelstahl-Wägeplatte RS232-Schnittstelle Stückzählen und und Prozentbestimmung Rezeptur: Getrennte Speicher für Taragefäß und Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total) Justierprogramm CAL Batteriebetrieb möglich (Batterie separat erhältlich). Optionales Zubehör. Passende Batterie 9V PP3 (Best.-Nr.: 450-3092)
Weitere Informationen:
Wägebereich:
2kg
Typ:
Elektronische Waage
Auflösung:
0,1 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
130mm
Waagschalenbreite:
130mm
Gewicht netto:
1kg
Modellnummer:
440-47N
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, 4630598, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, 44047N, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 204,98*
€ 237,73*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 186,25*
€ 240,61*
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 248,33*
Frei Haus
ab € 216,11*
€ 250,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 215,89*
€ 258,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 215,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-45N
ab € 152,80*
Ähnlich
Kern
440-43N
ab € 134,26*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 218,94*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 99,16*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 138,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.