Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage 440-43 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Präzisionswaage 440-43 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
Kern Präzisionswaage 440-43 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
Kern Präzisionswaage 440-43 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1018
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     440-43N
EAN/GTIN:
     4045761012998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kern Präzisionswaage 440-43 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
KERN® 440

  • LCD-Display mit 15 mm Ziffernhöhe
  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • Stückzählung mit Referenz 5, 10, 25, 50 Stück
  • Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse serienmäßig
  • Option: DKD-Zertifikat
  • Netzadapter inklusive, Batterie- und Akkubetrieb möglich
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Abmessungen: B x H x T 16,5 x 23,0 x 8,0 cm Nettogewicht ca. 1 kg
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägepl. 13,0x13,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,5
Höhe [cm]:
8,0
Tiefe [cm]:
23,0
Wägeplattenbreite [cm]:
13
Wägeplattentiefe [cm]:
13
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,1
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
400
Reproduzierbarkeit [g]:
0,1
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, kern feinwaage, feinwaage, Waage, KERN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 178,06*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 178,31*
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 186,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 180,72*
€ 214,66*
€ 4,95*
ab € 181,76*
€ 214,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 180,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-45N
ab € 152,80*
Ähnlich
Kern
440-47N
ab € 186,25*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 218,94*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 99,16*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 138,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.