Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 1 kg/100 mg, 440-45N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 1 kg/100 mg, 440-45N
Zählwaage, 1 kg/100 mg, 440-45N
Artikel-Nr.:
     4502-12L6542
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-45N
EAN/GTIN:
     4045761013032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Zählwaage, 440-45 N, Kern - Waagen Features * Kompakte Größe, praktisch für kleine Räume * Prozentuale Bestimmung: ermöglicht es, einen vorgegebenen Gewichtswert (100 %) zu speichern und Abweichungen von diesem Sollwert zu ermitteln * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 mg
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
1 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.54198 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, kern laborwaage wägebereich 1,0kg, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,18*
€ 198,86*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 153,66*
€ 199,18*
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 207,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 179,21*
€ 209,70*
Frei Haus
ab € 191,20*
€ 230,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 179,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-47N
ab € 186,44*
Ähnlich
Kern
440-43N
ab € 134,39*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 218,20*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 99,33*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 137,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.