Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalwaage bis 600 Gr. 0,1 Gr. Ablesbarkeit # 440-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalwaage bis 600 Gr. 0,1 Gr. Ablesbarkeit # 440-45
Digitalwaage bis 600 Gr. 0,1 Gr. Ablesbarkeit # 440-45
Artikel-Nr.:
     163-9901346
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-45N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kompaktwaagen Typ 440
Rezeptur-und Stückzahlprogramm sowie hohen Genauigkeit. Arbeitsschutzhaube für Tastatur und Gehäuse serienmäßig. Justierprogramm garantiert hohe Genauigkeit. LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm. Batteriebetrieb möglich (9 V Block). Wägeplatte aus Edelstahl, 440-21A aus lackiertem Kunststoff.

Typ 440-45N
Max. Last 1000 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,2 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 130 x 130 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 165 mm
Tiefe 230 mm
Höhe 80 mm
Abmessungen (BxTxH) 165 x 230 x 80 mm
Gewicht 1,0 kg
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,10*
€ 197,16*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 197,47*
Lager 163
Frei Haus
ab € 160,10*
€ 206,18*
Frei Haus
ab € 180,05*
€ 207,89*
Frei Haus
ab € 191,70*
€ 228,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 160,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-47N
ab € 186,38*
Ähnlich
Kern
440-43N
ab € 134,66*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 217,56*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 99,23*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 137,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.