Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung, grau-schwarz für präzise Arbeiten Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nylon-Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung, grau-schwarz für präzise Arbeiten Version: 10 - Größe: 10
Nylon-Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung, grau-schwarz für präzise Arbeiten Version: 10 - Größe: 10
Nylon-Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung, grau-schwarz für präzise Arbeiten Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-BN1016.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2450-10
EAN/GTIN:
     4031301022725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2450 Feinstrickhandschuhe grau-schwarz Montagehandschuh mit Nitril-Beschichtung

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

teXXor® Nylon-Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung black touch®

Der Nylon-Strickhandschuh mit Nitrilbeschichtung ist gut für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastempfinden geeignet.

  • sehr flexibel
  • gute Passform
  • sorgt für einen sicheren Nass- und Trockengriff
  • Strickbund
  • Touchscreen fähig
  • sehr elastisch
  • atmungsaktiv
  • EN 388:2016: 4121X-
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 90% Nylon, 10% Elasthan

Beschichtung: 100% Nitril

Stärke: ca. 0,20 mm

Farbe: grau-schwarz

Größe: 9 und 10

VE = 1 Paar

 

Einsatzbereiche:

Montagearbeiten speziell Präzisions- und Feinmontage

Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk

Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 9 und 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1214
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
Touchscreen fähig
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon | Elasthan
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BIG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,40*
2 Tage
420
12
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,58*
2 Tage
463
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,78*
12 Tage
89
12
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,08*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.