Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2450/10 teXXor, teXXor®, Nylon-Strickhandschuhe, Größe 10 Farbe grau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260S-1575645
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2450-10
EAN/GTIN:
     4031301022725
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2450/10 teXXor, teXXor®, Nylon-Strickhandschuhe, Größe 10 Farbe grau/schwarz, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42 GRAMM
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
teXXor®
Größe:
10
Material:
Trägermaterial: 90% Nylon, 10% Spandex
Einsatzgebiete:
Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. be
Materialstärke:
Handfläche = 0,20 mm, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm)
"Material:
Trägermaterial: 90% Nylon, 10% Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, NYLON-STRICKHANDSCHUHE,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,41*
Lager 260
420
12
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,58*
2 Tage
463
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,78*
12 Tage
89
12
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,08*
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.