Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schutzband 3815 weiß L.33m B.50mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353133
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3815-55
EAN/GTIN:
     4013142815551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Schutzband
stabiles Standard PVC-Band bestehend aus einer glatten, widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie · zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas · Vorsicht bei verwitterten PVC-UntergründenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Weich-PVC-Folie
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband 50mm x 33m, putz-band kip, putzband weiss, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 2,99*
1 Tag
276
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 3,98*
Lager 1690
207
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,00*
1 Tag
194
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,02*
€ 4,02*
5 Tage
276
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3815-15
ab € 13,83*
Ähnlich
Kip
3815-65
ab € 2,32*
Ähnlich
Kip
3818-13
ab € 1,41*
Ähnlich
Kip
3818-53
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-15
ab € 3,55*
Ähnlich
Kip
3818-55
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.