Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schutzband 3815 weiß L.33m B.50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC Schutzband 3815 weiß L.33m B.50mm
PVC Schutzband 3815 weiß L.33m B.50mm
PVC Schutzband 3815 weiß L.33m B.50mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076905
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3815-55
EAN/GTIN:
     4013142815551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Schutzband
PVC Schutzband 3815 weiß L.33m B.50mm Rl.KIP stabiles Standard PVC-Band bestehend aus einer glatten, widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie · zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Weich-PVC-Folie
Weitere Informationen:
eClassID:
23330201
HerstellerNr:
3815-55
Werksnummer:
4000353133
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
PVC Schutzband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 2,99*
1 Tag
276
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 3,98*
3 Tage
207
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,00*
1 Tag
194
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,02*
€ 4,02*
Lager 1955
276
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 25,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3815-15
ab € 13,83*
Ähnlich
Kip
3815-65
ab € 2,32*
Ähnlich
Kip
3818-13
ab € 1,41*
Ähnlich
Kip
3818-53
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-15
ab € 3,55*
Ähnlich
Kip
3818-55
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.