Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, gelb


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, gelb
Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, gelb
Artikel-Nr.:
     157-KIP_815-15
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3815-15
EAN/GTIN:
     4013142815155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PVC Schutzband, KIP 815, 33 m lang, 50 mm breit, gelb, glatt

Klebeband, glatt, PVC-Schutzband, Kip 815
EINSATZGEBIET
Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
  • Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich
  • glattes PVC-Schutzband
  • aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Basis-Qualität
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
gelb
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-klebeband 50mmx33m, pvc-band, kip pvc-band, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85004*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 2,30834* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 17,50002*
€ 20,82502
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 17,35002*
€ 20,64652
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 16,48002*
€ 19,61122
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 15,85002*
€ 18,86152
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,85004*
€ 16,48155
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3815-65
ab € 2,31*
Ähnlich
Kip
3818-13
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-53
ab € 1,41*
Ähnlich
Kip
3818-15
ab € 3,55*
Ähnlich
Kip
3818-55
ab € 2,30*
Ähnlich
Kip
3815-55
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.