Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzband, 314 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ, schwarz/weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Schutzband, 314 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ, schwarz/weiß
Schutzband, 314 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_314-52
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     314-52
EAN/GTIN:
     4013142314528
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Schutzfolie, Kip 314, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ stark, schwarz/weiß, NEU !

Schutzfolie Kip 314
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz bei Maler-,Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten

u.a. Glasflächen, Stein-und Teppichböden sowie Treppen.

Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta)!

Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

  • Selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie
  • in schwarz/weiß/transparent und transparent
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
100 m
Farbe:
schwarz/weiß
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband schwarz, abdeckband, kip abdeckband, Schutzfolien, Schutzbänder, Klebefolien, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 103,03*
€ 122,61
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 100,24*
€ 119,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 92,45*
€ 110,02
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 90,69*
€ 107,92
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 88,05*
€ 104,78
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,22*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,45008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,42*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,73*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,45*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.