Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 75 mm breit, 50 mµ, grün


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 75 mm breit, 50 mµ, grün
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 75 mm breit, 50 mµ, grün
Artikel-Nr.:
     157-KIP_313-58
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-58
EAN/GTIN:
     4013142313583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Schutzfolie, Kip 313, 100 m lang, 75 mm breit, 50 mµ stark, grün, NEU !

Schutzfolie Kip 313
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz bei Maler-,Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten

u.a. Glasflächen, Stein-und Teppichböden sowie Treppen.

Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta)!

Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

  • Selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie
  • in grün/transparent und transparent
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
100 m
Farbe:
grün
Stärke:
50 mµ
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband grün, abdeckband, kip abdeckband, Schutzfolien, Schutzbänder, Klebefolien, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,20*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 173,07*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,32*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,65*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,34*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.