Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ stark, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ stark, grün
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ stark, grün
Artikel-Nr.:
     157-KIP_313-52
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-52
EAN/GTIN:
     4013142313521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzband
schutzband

Schutzfolie, Kip 313, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ stark, grün

Schutzfolie Kip 313
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz bei Maler-,Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten

u.a. Glasflächen, Stein-und Teppichböden sowie Treppen.

Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta)!

Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

  • Selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie
  • in grün/transparent und transparent
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
100 m
Farbe:
grün
Stärke:
50 mµ
Weitere Suchbegriffe: Schutzfolien, Schutzbänder, Klebefolien, Klebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 69,70*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 72,26*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 72,33*
27 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 72,64*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 79,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 69,70*
€ 82,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,13*
€ 78,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,68*
€ 68,64
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 418,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,67016*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,48*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,94*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,69*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,43*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.