Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 7200MT/s 32GB (2x16GB) White - for Intel 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Titanium Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125110
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMP32GX5M2X7200C34W
EAN/GTIN:
     840006679196
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Corsair DIMM / 2x16GB / DDR5 / Unbuffered / 1.45V / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Dominator Titanium RGB
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
7200 MHZ
RGB:
yes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
€ 1,93*
ab € 189,29*
€ 209,32*
2 Tage
5
1
€ 4,50*
ab € 177,96*
€ 211,11*
Lager 1546
14
1
€ 2,00*
ab € 177,74*
€ 211,19*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 182,52*
€ 212,82*
5 Tage
4
1
€ 1,00*
ab € 191,15*
€ 220,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 69,85*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,60*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 125,59*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 163,98*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 352,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 320,85*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 337,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 473,41*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 475,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 561,25*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 556,63*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,18*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 495,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.