Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 5000D AIRFLOW CORE Tempered Glass Mid-Tower, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1124219
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011261-WW
EAN/GTIN:
     840006671398
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Corsair 9 Slots / Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX / USB 3.1 Type-C , 1x Headphone, 1x Microphone
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.8 kg
Chassis Application Area:
PC
Formfactor Motherboard:
ATX | ATX / M-ATX / Mini-ITX
Chassis Size:
Mid Tower
Chassis Material:
Steel, Plastic, Tempered Glass
Side Panel:
Tempered Glass
Color Chassis:
Black
Width (mm):
245
Height (mm):
521.0
Depth (mm):
520
Drive Bays:
-
USB 2.0:
yes
USB 3.0:
Yes
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
612
€ 4,50*
ab € 100,92*
€ 129,16*
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 101,01*
€ 129,28*
Lager 1546
11
€ 2,00*
ab € 107,44*
€ 137,63*
6 Tage
499
€ 1,00*
ab € 114,44*
€ 145,67*
€ 6,78*
ab € 120,30*
€ 153,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,60*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 125,59*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 163,98*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 352,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 320,85*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 337,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 473,41*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 475,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 561,25*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 556,63*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,18*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 495,58*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 688,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.