Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113669043
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011261-WW
EAN/GTIN:
     840006671398
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Edelstahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Zertifizierung
RoHS, UKCA,CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
15630 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,240 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.