Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE RGB DDR5 6000MT/s 48GB (2x24GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B6000C30 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1124116
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH48GX5M2B6000C30
EAN/GTIN:
     840006676638
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Corsair DIMM / 2x24GB / DDR5 / Unbuffered / 1.4V / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
24 GB
Total Memory:
48 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
6000 MHZ
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.4 V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 1,93*
ab € 184,69*
€ 201,49*
Lager 1546
10
1
€ 2,00*
ab € 172,10*
€ 206,56*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 174,98*
€ 207,65*
1
€ 3,50*
ab € 183,08*
€ 216,43*
5 Tage
9
1
€ 1,00*
ab € 186,25*
€ 219,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 179,20*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,90*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,20*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,30*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 351,41*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 32,01*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,51*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,33*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,02*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 56,19*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,91*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 76,93*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,00*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,49*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 93,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.