Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Unique Serie - 600x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1546-L1123532
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 12-U
EAN/GTIN:
     4016032135227
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Digitus 12HE Server Rack, Unique 643x600x450 mm, grey (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Application Area:
Cabinet
Height (mm):
693
Width (mm):
650
Depth (mm):
500.0
max. installation depth:
370mm
Cabinet type:
Wall mounting cabinet
Load capacity:
100 kg
Color:
Light Grey
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 165,19*
€ 4,50*
ab € 146,19*
€ 165,89*
€ 65,00*
ab € 147,65*
€ 168,04*
Frei Haus
ab € 149,81*
€ 169,84*
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 182,10*
€ 202,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.