Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1123112 Herst.-Nr.: LH13QBRTMGCXEN EAN/GTIN: 8806094965476 |
| |
|
| | |
| Samsung Electronics 13" / FHD / 500 cd/m2 / 16/7 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 kg | Panel Size: | 13 INCH | Backlight Technology: | LCD with liquid crystal display technology |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Large Format Display, Public Display, Signage Display, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, samsung bildschirm, backlight, bildschirm 13 zoll |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 359,04* | € 413,85* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 390,25* | € 445,98* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 392,73* | € 448,12* | | | | | 33 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 496,62* | € 560,93* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,72* | € 606,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|