Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QBR-TM QB13R-TM Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QBR-TM QB13R-TM Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TM QB13R-TM Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TM QB13R-TM Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TM QB13R-TM Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TM QB13R-TM Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TM QB13R-TM Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TM QB13R-TM Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Samsung QBR-TM QB13R-TM Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 4.0 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH13QBRTMGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH13QBRTMGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094965476
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Digital Signage
LFD
Verbessertes Engagement durch intuitive Interaktion
Das berührungsempfindliche kleine QB13R-TM Display von Samsung bietet ein einzigartiges Einkaufserlebnis und verbessert die Kundenbindung, indem es den Kund:innen Inhalte aus nächster Nähe in einem kompakten und eleganten Design bietet. Entwickelt für den professionellen Einsatz, ermöglicht die All-in-One-Lösung einen effizienten Content-Betrieb und eine zuverlässige Leistung für jeden Geschäftsstandort.

Reaktionsschnelle, effektive Touch-Funktionen
Das QB13R-TM Display bietet ein benutzerfreundliches Erlebnis. Mit der 10-Punkt-Touch-Funktionalität und den schnellen Reaktionszeiten entsteht eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine kundenorientierte Suche möglich macht und so neue Kundeninteraktionen sowie Kaufanreize schafft.

Scharfe und gut sichtbare Inhalte
Das Display unterstützt eine Auflösung von 1920 x 1080 FHD, wodurch Inhalte gestochen scharf und leicht lesbar dargestellt werden. Hinzu kommt ein blendfreies Panel, das fast alle Lichteinstrahlungen abwehren kann. Unterstützt werden diese innovativen Funktionen durch eine zuverlässige 16/7-Nutzung, die für den professionellen Einsatz geeignet ist.

Schlankes, intelligentes Design
Die intelligente Bauweise des QB13R-TM ermöglicht eine effiziente Raumnutzung, selbst an kleineren Standorten. Das schlanke Design kann optimal genutzt werden, um das Display flach an die Wand zu montieren oder um es aufzustellen. Zusätzlich sind die Anschlussmöglichkeiten, die Wiedergabe von Inhalten und die Gerätesteuerung einfach zu bedienen.

Leistungsstarke Wiedergabe von Inhalten
Der integrierte MagicINFO S Player mit dem Samsung eigenen TIZEN-Betriebssystem ist eine leistungsstarke Software zum Verwalten und Abspielen von Inhalten, die einen externen Media-Player überflüssig macht. SSSP ermöglicht auch einfaches Content Development durch verbesserte Kompatibilität mit mehreren Webformaten.

Umfassende Sicherheitskonfiguration
Die leistungsstarke Knox-Sicherheitsplattform bietet dreistufige Sicherheit auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene. Die Hardware und die Software werden jeweils mit der Deaktivierung der USB-Schnittstellen oder dem Netzwerkport vor unbefugten Zugriffen geschützt.

Komfortable, einfache Display-Steuerung
Mit Center-IR empfängt jedes Display IR-Signale direkt auf das Panel und ermöglicht so eine einfache und komfortable Fernsteuerung, auch bei einer maßgeschneiderten Installation. Im montierten Zustand erfordert das Display keine Verlängerung der IR-Empfängerverkabelung. Das integrierte WLAN ermöglicht die drahtlose Fernverwaltung von Inhalten und Anzeigen.

Sicherer Betrieb, zuverlässige Leistung
Das QB13R-TM Display ist EMV-konform (Klasse B) und erfüllt strenge Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards für den Betrieb. Darüber hinaus garantiert die Schutzart IP5x einen Staub- und Berührungsschutz.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
13 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Touchscreen:
Ja
Panel-Typ:
ADS
Multi-Touch:
Ja
Reaktionszeit:
30 ms
Kontrastverhältnis:
600:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.153 x 0.153 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
25 %
Pixelfrequenz (max.):
594 MHz
Farbskala:
45 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
322 mm
Display Tiefe:
29.8 mm
Display Höhe:
193.5 mm
Displaygewicht:
1100 g
Verpackungsbreite:
376 mm
Verpackungstiefe:
248 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
2000 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Audioausgang (Mini-Buchse):
1
Flash-Speicher:
8000 MB
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
Zertifizierung:
Class B 60950-1, 62368-160950-1, 62368-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
27.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 4.0
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Rahmenbreite (unten):
13.1 mm
Rahmenbreite (Seite):
13.1 mm
Rahmenbreite (oben):
13.1 mm
Lünettenfarbe:
Charcoal Black
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,50*
€ 490,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,39*
€ 463,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,93*
€ 448,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.