Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Playseat Trophy - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122834
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     RAP.00304
EAN/GTIN:
     8717496872975
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Playseat Lightweight - Easy to Store - Esports - SIM Racing Seat
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
Application Area:
Gaming
Material:
ActFit
Color:
black
Width, Height, Depth:
140x58x100cm
Max. Weight:
122kg
Years:
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 410,67*
€ 487,26*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 417,52*
€ 496,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 442,50*
€ 521,62*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,85*
€ 591,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,96*
€ 556,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,71*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,32*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,12*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,38*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,67*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,52*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 299,15*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,67*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,26*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,20*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.675,01*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.308,15*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,44*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 840,36*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 214,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.