Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic PRIME TX-1600, 80+ Titanium ATX 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic
Seasonic
Artikel-Nr.:
     1546-L1121672
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME-TX-1600-ATX30
EAN/GTIN:
     4711173878018
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V 3.0 / 16-PIN to PCIe 5.0 / Output 133.3A / 80 PLUS Titanium / 13.5 cm fan / Fully Modular / Premium Hybrid Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1600 W
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Titanium
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
135 mm
+12V max.:
133.3 A
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 397,84*
€ 440,33*
€ 3,50*
ab € 398,35*
€ 442,03*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 413,70*
€ 454,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 425,87*
€ 467,22*
Lager 1546
57
€ 2,00*
ab € 434,20*
€ 479,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,10*
€ 570,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,97*
€ 566,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,20*
€ 542,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,20*
€ 516,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 69,83*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,22*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,91*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,81*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,47*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 185,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 355,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 325,86*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 324,47*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 472,48*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,30*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 566,90*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 562,08*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.