Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk microSDXC Nintendo 128GB - Fortnite Edition Skull Trooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk SDSQXAO-128G-GN6ZG Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I
SanDisk SDSQXAO-128G-GN6ZG Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I
SanDisk SDSQXAO-128G-GN6ZG Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     1546-L1118873
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAO-128G-GN6ZG
EAN/GTIN:
     619659199739
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
SanDisk microSDXC / 100 MB/s Read / 90 MB/s Write / Class 10 / 4K UHD and Full HD
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Flash Type:
Micro SDXC
Capacity:
128 GB
SD Class:
10
Read rate:
100 MB/S
Write rate:
90 MB/S
Packing:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 21,10*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,58*
€ 22,66*
€ 4,00*
ab € 17,95*
€ 24,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 18,54*
€ 25,45*
2 Tage
502
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 22,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 69,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 195,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 73,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 84,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.