Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSQXAO-128G-GN6ZG Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSQXAO-128G-GN6ZG Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I
SanDisk SDSQXAO-128G-GN6ZG Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I
SanDisk SDSQXAO-128G-GN6ZG Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101892877
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAO-128G-GN6ZG
EAN/GTIN:
     619659199739
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Gut gerüstet für die nächste Runde
Die offiziell lizenzierte Fortnite SanDisk microSDXC-Karte für Nintendo Switch erweitert Ihren Systemspeicher um bis zu 256 GB1 – genug für Fortnite und Ihre anderen Lieblingsspiele. Springen Sie aus dem Schlachtenbus und übernehmen Sie das Kommando – Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s machen es möglich.

Von Nintendo lizenziert für die Nintendo Switch
Die Fortnite-Edition der SanDisk microSD-Karte für die Nintendo Switch bietet zuverlässigen Speicher für den Sprung in die Schlacht—, ob mit Bauen oder ohne.

Platz zum Craften und Looten
Erweitern Sie den Speicher für Ihre Nintendo Switch in wenigen Sekunden um bis zu 256 GB1 und genießen Sie ganz entspannt Ihre Lieblingsspiele.

Schneller im Spiel
Die SanDisk microSD-Karte für die Nintendo Switch überzeugt durch eine konstant hohe Leistung mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s2, sodass Spiele schneller geladen werden.

Mehr speichern, weniger herumtragen
Rüsten Sie Ihre Nintendo Switch mit einer SanDisk microSD-Karte in der Fortnite-Edition aus und laden Sie Fortnite und andere digitale Spiele unterwegs.

Eingeschränkte Langzeitgarantie
Die SanDisk microSD-Karte für die Nintendo Switch ist mit einer eingeschränkten Langzeitgarantie abgedeckt, sodass Ihre Spiele immer zuverlässig gespeichert sind.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 197,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 84,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.