Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 500G Tragbare SSD XS2000
Artikel-Nr.:
     C6770-SXS2000/500G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SXS2000/500G
EAN/GTIN:
     740617321357
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
USB-C 3.2 Gen 2x2 Externes Laufwerk
Kingstons XS2000 Externe SSD nutzt USB 3.2 Gen 2x2-Geschwindigkeiten, um Leistung der nächsten Generation in einem kompakten, tragbaren Laufwerk zu liefern. Mit blitzschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s* bietet die XS2000 eine höhere Produktivität bei geringer Unterbrechung. Die XS2000 bietet Hochgeschwindigkeits-Speicheroptionen, um hochauflösende Bilder, 8K-Videos und große Dokumente im Handumdrehen auszulagern und zu bearbeiten. Mit einer tragbaren Kapazität von bis zu 4 TB** können Sie Ihre Lieblingsspiele und -medien ohne Kompromisse speichern. Das Laufwerk ist zukunftssicher, um mit den Speicheranforderungen Schritt zu halten, und mit den meisten Geräten kompatibel. Es funktioniert wie eine Festplatte, speichert aber Daten mithilfe der NAND-Flash-Technologie. Es wird mit USB Typ-C®*** verbunden, sodass Ersteller von Inhalten und Gamer überall auf ihre Daten zugreifen können. Egal, ob Sie zwischen Arbeit, Freizeit und Leidenschaftsprojekten wechseln, der XS2000 verfügt über eine abnehmbare, robuste Hülle für Fallschutz bis zu 6 Fuß und die Schutzart IP55****, um Wasser und Staub standzuhalten, was ihn zum perfekten Begleiter für Fotoshootings oder Abenteuer vor Ort macht.

Tragbarkeit im Taschenformat
Kleiner, leichter Formfaktor für die einfache Datenspeicherung unterwegs.

USB 3.2 Gen 2x2 Performance
Branchenführende Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000MB/s*.

Bereit für Hochgeschwindigkeit
Bis zu 4TB** Speicherplatz für eine komplette Bibliothek mit Ihren Lieblingsfotos, Videos und den neuesten Games.

Für Langlebigkeit gebaut
Mit der mitgelieferten Gummihülle als wasserfest, staubfest und stoßfest bei maximal 1,8m**** getestet.

Kompatibel mit den neuesten iOS- und Android-Geräten******
Mit dem mitgelieferten USB-C-zu-USB-C-Kabel können Sie Speicherplatz auf Ihrem Smartphone freimachen. Erfahren Sie mehr.

Funktioniert mit PS5™
Erweitern Sie den Speicherplatz Ihrer PlayStation und nehmen Sie Ihre Spielesammlung mit auf Reisen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
111.25 mm
Verpackungstiefe:
41.4 mm
Verpackungshöhe:
151.13 mm
Paketgewicht:
120.47 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Schutzfunktion:
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
China, Taiwan
Warentarifnummer (HS):
84717070
Breite des Versandkartons:
226.06 mm
Höhe des Versandkartons:
190.5 mm
SSD Speicherkapazität:
500 GB
Lesegeschwindigkeit:
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2000 MB/s
Speichertyp:
3D NAND
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Breite:
32.58 mm
Tiefe:
69.54 mm
Höhe:
13.5 mm
Gewicht:
58.3 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.