Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Artikel-Nr.:
     173-4538442
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDR2/128GB
EAN/GTIN:
     740617301960
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Die Kingston Canvas React Plus SD Karte bietet leistungsstarke Geschwindigkeiten, die für die Arbeit mit professionellen UHS-II-Kameras gemäß Industrie-Standard für Kreative entwickelt wurden, die 8K/3D/VR-Videos und hochauflösende Fotos aufnehmen. Die Canvas React Plus SD wurde nach den neuesten UHS-II-Standards und den Top-Geschwindigkeitsklassen U3 und V90 entwickelt und ermöglicht Ihnen Aufnahmen im Burst-Mode mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 260MB/s*. Lassen Sie Ihre Kreativität frei fließen, ohne niedrige Geschwindigkeiten und Bildaussetzer zu erleben, und maximieren Sie Workflow und Effizienz. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300MB/s* verbessern Sie Ihren Postproduktionsprozess und bewältigen mühelos hohe Arbeitslasten, während Sie gleichzeitig Kinoqualität in hoher Auflösung einfangen.

Die Canvas React Plus SD Karte von Kingston ist die leistungsstärkste SD Karte für Content Creators, die in der digitalen Filmproduktion und professionellen Fotografie unterwegs sind.

Ultimative Geschwindigkeiten für Pro -Kameraeinsatz
Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300MB/s* für einen effizienteren Postproduktions-Workflow und Aufzeichnungsgeschwindigkeiten von bis zu 260MB/s* bewältigt diese Karte problemlos Aufnahmen im Burst-Mode und Hochleistungs-3D/VR-Aufnahmen.

Leistungsstarker UHS-II-Standard für zuverlässige hochau ösende Fotogra e und Videoaufzeichnung
Nehmen Sie 8K-Ultra-HD-Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und 3D/VR-Videos auf, ohne dass Bilder verloren gehen.

Spitzenleistung für professionelle Content Creators
Die Canvas React Plus setzt die UHS-II-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) und die Video-Geschwindigkeitsklasse 90 (V90) für Spitzenleistungen bei professionellen Camcordern und digitalen Kinokameras um.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
5.6 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
13.83 g
Breite:
32 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
2.1 mm
Gewicht:
2.31 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schreibschutzschalter:
Ja
Kapazität:
128 GB
Flash Card Typ:
SD
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
260 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-II
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V90
Unterstützte Dateisysteme:
exFAT
Ursprungsland:
China, Taiwan
Warentarifnummer (HS):
85235190
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
94 mm
Speicherspannung:
3.3 V
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 71,35*
€ 87,25*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 71,38*
€ 90,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 75,58*
€ 92,68*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 77,72*
€ 94,75*
2 Tage
70
pro Stück
€ 4,50*
ab € 78,20*
€ 95,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.