Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 512GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 512GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology 512GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology 512GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology 512GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology 512GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Artikel-Nr.:
     C6770-SDR2V6/512GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDR2V6/512GB
EAN/GTIN:
     740617340570
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Kingstons Canvas React Plus SD Karte wurde speziell für UHS-II-Fotografie-Einsteiger entwickelt und bietet eine beeindruckende Leistung, die die Standard-UHS-II-Kameras von angehenden Kreativen ergänzt, die 4K-Aufnahmen mit mehr Bildern pro Sekunde (fps) als mit UHS-I aufnehmen. Die Karte verfügt über die Geschwindigkeitsklassen U3 und V60 mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 280MB/s* und Kapazitäten von bis zu 1TB**. Verabschieden Sie sich von langsamen Geschwindigkeiten und Bildaussetzern und sorgen Sie für einen nahtlosen kreativen Prozess, mit besserem Workflow und mehr Effizienz.

Leistungsstarker UHS-II-Standard
Leistungsstarker Standard der UHS-II-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) und Videogeschwindigkeitsklasse 60 (V60) für zuverlässige hochauflösende Fotos und Videoaufnahmen.

Ultimative Geschwindigkeiten
Geschwindigkeiten von max. 280MB/s*, um den Anforderungen professioneller Kameranutzung gerecht zu werden.

Große Speicherkapazitäten
Große Speicherkapazitäten von bis zu 1TB** zum Speichern digitaler Bibliotheken.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, VCCI
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
5.6 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
13.83 g
Breite:
32 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
2.1 mm
Gewicht:
1.7 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schreibschutzschalter:
Ja
Kapazität:
512 GB
Flash Card Typ:
SDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
150 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-II
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V60
Unterstützte Dateisysteme:
exFAT
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
94 mm
Speicherspannung:
3.3 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.