Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Artikel-Nr.:
     C6770-SDG3/1TB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDG3/1TB
EAN/GTIN:
     740617339291
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Kingstons Canvas Go! Plus SD ist für die Abenteurer gedacht, die immer auf der Jagd nach dem perfekten Moment sind, den sie einfangen wollen. Mit überragenden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 170MB/s* beschleunigt die Canvas Go! Plus SD Karte Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Effizienz, damit Sie mehr Zeit haben, Ihre Kreativität beim nächsten Abenteuer einzusetzen. Mit der U3- und V30-Geschwindigkeitsleistung nehmen Sie beeindruckende 4K Ultra-HD-Videos auf, ohne sich über langsame Geschwindigkeiten und ausgelassene Bilder Gedanken machen zu müssen, oder aber Sie schießen Serienfotos, die übergangslos und konsistent sind. Betrachten Sie die Welt als Ihre Leinwand und nehmen Sie Ihre Kreativität und Inspiration mit der Canvas Go! Plus SD mit auf die Reise.

Überragende Geschwindigkeiten
Schnelleres Übertragen und Aufnehmen von Inhalten in Full HD und 4K UHD mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 170MB/s.*

Ideal für die Aufnahme von 4K UHD-Videos und Serienfotos mit Ihrer DSLR-Kamera
Hohe Geschwindigkeiten und die verbesserte Leistung helfen Ihnen bei der Beschleunigung Ihrer Arbeitsabläufe.

Größere Speicherkapazitäten
Speicherkapazitäten von max. 1TB** zum Speichern von 4K-Fotos und -Videos.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
5.59 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
13 g
Breite:
32 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
2.1 mm
Gewicht:
1.9 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Schreibschutzschalter:
Ja
Kapazität:
1000 GB
Flash Card Typ:
SD
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
90 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Unterstützte Dateisysteme:
exFAT
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85235190
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
93.98 mm
Speicherspannung:
3.3 V
Weitere Suchbegriffe: kingston sdxc, sdxc
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.