Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex athletic lite dry 60033 Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6003312
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6003312
EAN/GTIN:
     4048612106549
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex athletic lite dry
*
Der nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifizierte uvex athletic lite dry ist ein besonders leichter und feinfühliger
Schutzhandschuh, welcher für mechanische Präzisionsarbeiten eingesetzt wird. Die matte, offenporige
Mikroschaum-Beschichtung zeichnet sich durch sehr gute Atmungsaktivität, hohe Flexibilität und gute Griffsicherheit aus.
Die zusätzlichen Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche bieten einen besonders guten Grip in trockenen Arbeitsbereichen
und eine erhöhte Abriebfestigkeit und Standzeit, was den Handschuh zu einem besonders wirtschaftlichen Produkt
macht.
*
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen Bereichen
- hohe Standzeit
- hohe Atmungsaktivität
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
*
Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
*
Artikel-Nr.: 60033
Ausführung: Strickbund
Norm: EN 388 (4131X)
Material: Polyamid, Elasthan
Beschichtung: Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Schaumbeschichtung, Nitril-Noppen
Eignung: für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe: blau, schwarz
Größen: 6 bis 12
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex athletic
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Nitril-Noppen
Größe verkettet:
12
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex athletic lite dry
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,59*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 4,08*
1 Tag
130
1
€ 4,79*
ab € 2,59*
€ 4,15*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,53*
Lager 1498
192
10
€ 5,50*
ab € 4,51*
€ 5,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 59,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.