Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex athletic lite dry 60033 Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6003312
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6003312
EAN/GTIN:
     4048612106549
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex athletic lite dry Montagehandschuhe im komfortablen “Slim-fit“-Design, ermöglicht präzises Arbeiten mit hohem Tragekomfort. Durch die eng anliegende, ergonomische Passform lassen sich Werkstücke sehr gut fühlen und greifen. Die fein strukturierte und offenporige Mikroschaum-Beschichtung macht die Handschuhe sehr atmungsaktiv, was übermäßiges Schwitzen reduziert. Die zusätzlichen Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche bieten einen besonders guten Grip in trockenen Arbeitsbereichen und eine erhöhte Abriebfestigkeit und Standzeit, was den Handschuh zu einem besonders wirtschaftlichen Produkt macht.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex athletic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Nitril-Noppen
Größe verkettet:
12
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex athletic lite dry
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.