Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6230
Artikelbild: 6230
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6230-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6230-10
EAN/GTIN:
     4059904093805
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nylon-Carbon-Strick
Norm 2:
EN 16350
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
240
Gewicht:
9,19 kg
Länge:
0,48 m
Breite:
,3 m
Höhe:
0,48 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
weiß
Größe(n):
5-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Ausstattung 3:
Antistatisch
Norm 1:
388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, NITRAS, Hand-/Armschutz, Antistatische Handschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
126
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,35*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,02008*
€ 15,64008*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 12,44004*
€ 17,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,41004*
€ 18,25008*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,58004*
€ 19,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,64008*
€ 18,6117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,02008*
€ 16,6839
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,61008*
€ 15,006
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,69004*
€ 13,91115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,02008*
€ 13,1139
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,91834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.