Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6101
Artikelbild: 6101
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6101-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6101-6
EAN/GTIN:
     4059904101289
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, genoppt auf Innenhand, Strickbund, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
Nylon | Baumwolle
Gewicht:
12,85 kg
Länge:
0,60 m
Breite:
0,43 m
Höhe:
0,24 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
PVC
Farbe Beschichtung:
blau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Genoppt auf Innenhand
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
240
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh nylon nitras, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras, NITRAS, Hand-/Armschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,2312*
€ 9,1596*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,2096*
€ 10,61964*
1
€ 3,19*
ab € 7,68*
€ 11,27004*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,68*
€ 11,44008*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,47008*
€ 12,26004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,61964*
€ 12,63737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,2096*
€ 12,14942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50964*
€ 11,31647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,1296*
€ 10,86422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78964*
€ 10,45967
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,2096*
€ 8,57942
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,6008* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.