Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 6
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 6
Artikel-Nr.:
     C9300-6101-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6101-6
EAN/GTIN:
     4059904101289
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, genoppt auf Innenhand, Strickbund, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
Nylon | Baumwolle
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
PVC
Farbe Beschichtung:
blau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Genoppt auf Innenhand
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh nylon nitras, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras, Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18608*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,60064* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,686*
€ 12,71634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,446*
€ 12,43074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,726*
€ 11,57394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22608*
€ 10,97904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,89608*
€ 10,58634
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,88768*
€ 10,57634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,18608*
€ 8,55144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.