Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H950xB1175xT440mm 120l Deckel silber/gelb/blau stationär 3-f.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11328662
11328662
Artikel-Nr.:
     1498-9136466580
Herst.-Nr.:
     1650
EAN/GTIN:
     4030695016501
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit farbigen Kunststoffdeckeln und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Einwurföffnung-Ø 350 mm · dreifache Trennung - mit Aufkleber (Restmüll, Wertstoff und Papier) in 6 Sprachen gekennzeichnet · stationär: mit Stahlgestell grau · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 10kg· Ausführung: stationär 3-fach
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber/gelb/blau
Gestell:
grau
Breite:
1175 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
440 mm
Höhe:
950 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 201,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 155,38*
€ 201,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 201,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,61*
€ 207,63*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,28*
€ 240,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,89*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,43*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,13*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,29*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,32*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,40448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.