Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 02 - blau
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 02 - blau
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 02 - blau
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 02 - blau
TOPSTAR OPEN POINT SY Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,3 kg Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     894-TS5015.02
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200 G26
EAN/GTIN:
     4014296026831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Topstar Bürostuhl Open Point SY mit stufenloser Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift

Ausgewählte Version: 02 - blau

Topstar® OPEN POINT SY

  • bequemer Büro-Drehstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • Atmungsaktiver Netzbezug aus Polypropylen
  • Öko-Tex zertifiziert
  • Kunststoff Fußkreuz, schwarz
  • bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Unterstützung des Beckenbereichs
  • max. Sitzdauer von 8h
  • bis zu 110kg maximaler Belastbarkeit
  • Synchronmechanik zur perfekten Abstimmung auf Körpergewicht- und Größe, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen Neigung
  • Ausstattung mit Sicherheitsdoppelrollen zur Nutzung auf Weichböden wie bspw. Teppich, Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen

Abmessungen:

  • Sitzhöhe: 43 - 51 cm
  • Sitzfläche: 48 x 48 cm
  • Rückenlehne: 58 cm
  • Rückenlehnenhöhe: 60 cm
  • Gewicht: 16 kg
  • Bezug: schwarz, 100% Polypropylen

Bei Bedarf Armlehnen bitte unter Zubehörartikeln auswählen


  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
14,1
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 130,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 112,00*
€ 131,78*
€ 4,95*
ab € 112,11*
€ 132,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 110,60*
€ 132,05*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 132,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,42*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,06*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,52*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 648,11*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 650,26*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 631,06*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 635,31*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 664,66*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 666,74*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,70*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,52*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 38,6168*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 39,76*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,87*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 600,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.