Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden B1200xT420mm schwarzgrau f.Rolladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9101484642
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-80
EAN/GTIN:
     4050646507315
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
schwarzgrau, RAL 7021
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
für Schrankbreite:
1200 mm
passend für:
Rolladenschrank
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Marke:
C+P
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,71*
€ 31,18*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,85*
€ 31,34*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,26*
€ 31,80*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,93*
€ 32,64*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 33,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 383,69*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 434,30*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 330,29*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 513,26*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 389,63*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10037
ab € 453,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10049
ab € 516,09*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10051
ab € 392,47*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 471,44*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 536,74*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 404,56*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10234
ab € 469,33*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10073
ab € 535,30*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10154
ab € 405,20*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00|S10028
ab € 279,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.