Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB450mm 17 µm transp.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000487257
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1012051
EAN/GTIN:
     4025648384004
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Stärke:
17 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
999
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 8,37*
5 Tage
224
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 35,30004*
€ 45,67002*
Lager 1498
224
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 38,36004*
€ 49,18002*
3 Tage
222
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 37,58004*
€ 49,41*
4 Tage
222
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 39,25002*
€ 50,43*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,18002*
€ 58,52422
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,89004*
€ 58,17915
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,32002*
€ 52,74082
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,43002*
€ 50,49172
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,36004*
€ 45,64845
pro Box
1 Box enthält 6 Stück (ab € 6,39334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,48*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,41*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 7,02*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 7,10*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,38834*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 8,03*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.