Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5108KV 3/8 Zoll 2-10 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-178000753531
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5108KV
EAN/GTIN:
     4000896235421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
VDE isoliert gem. IEC 60900 · automatisch auslösend · fühlbares und akustisches Auslösesignal · Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen des Einstellwertes · Rechts-/ Linksgang durch Umsteck-Vierkant · Auslösegenauigkeit vom eingestellten Skalenwert: ± 6 %DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Hexa-Drehpack· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
2 - 10 Nm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 ?
Weitere Suchbegriffe: hazet drehmomentschlüssel 2-10nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 271,81*
€ 315,58*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 273,11*
€ 317,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,99*
€ 322,29*
€ 4,90*
ab € 277,73*
€ 324,72*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,34*
€ 340,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.