Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche 556 TB B185xTxH245mm PES PLANO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871702
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     556TB
EAN/GTIN:
     8010904655611
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
für Präzisionswerkzeuge und Messgeräte · gepolsterte Tasche für empfindliche Geräte · vielseitig nutzbare Einsteckfächer, davon 2 mit Reißverschluss · Tragegriff und Umhängegurt · Material: PolyesterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 132g
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
PLANO
Material:
Polyester
Höhe:
245 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 17,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,41*
€ 17,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 17,73*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,52*
€ 17,95*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,50*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 31,66*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,44*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 21,06*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,25*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 44,08*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,23*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,67*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 33,07*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,70*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 80,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.