Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugtasche
>
Werkzeugrolltasche
>
Artikel
Plano 558TB Schwarz, Rot Polyester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-74331086
Hersteller:
Plano
Herst.-Nr.:
05581NR
EAN/GTIN:
8010904655819
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
Verstärkter Stoff
Innentasche für Organiser mod. 3449 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Zwei Metallösen zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyester
Anzahl von Fächern
1
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano 513000TB Schwarz Polyester, Polyethylen
Plano
0513000NR
€ 37,05*
Zubehör
Plano 542TB Schwarz, Rot Polyester
Plano
05421NR
€ 57,72*
Zubehör
Plano 543TB Schwarz, Rot Polyester
Plano
05431NR
€ 29,87*
Zubehör
Plano 545TB Schwarz
Plano
488360
€ 21,30*
Zubehör
Plano 552TB Schwarz, Rot Polyester
Plano
05521NR
€ 63,09*
Zubehör
Plano 554TB Schwarz, Rot Polyester
Plano
05541NR
€ 31,13*
Zubehör
Plano 556TB Schwarz, Rot Polyester
Plano
556TB
€ 16,98*
Zubehör
Plano 559TB Schwarz Polyester
Plano
05591NR
€ 41,24*
Zubehör
Plano 959 Schwarz, Rot Polypropylen (PP)
Plano
19591ZR
€ 24,70*
Zubehör
Plano PC 100E Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Plano
110E1NR
€ 98,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.