Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 556TB Schwarz, Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 556TB Schwarz, Rot Polyester
Plano 556TB Schwarz, Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330780
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     05561NR
EAN/GTIN:
     8010904655611
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Gepolsterte Tasche für empfindliche Geräte
Zwei Taschen mit Reißverschluß
Traggriff, -Schlaufe und –gurt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyester
Tasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 24,84*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,66*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 21,06*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,30*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 44,24*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,54*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,77*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 32,97*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,84*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 75,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.