Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 554TB Schwarz, Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 554TB Schwarz, Rot Polyester
Plano 554TB Schwarz, Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330750
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     05541NR
EAN/GTIN:
     8010904655413
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
plano werkzeugmappe
werkzeugtasche
Innentaschen für Werkzeuge, CDs und Disketten
Großes Außenfach für Dokumente und Handbücher
Elastikbänder für Feinmessgeräte
Einstecktasche für Notizblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyester
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche polyester
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 31,86*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,56*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 21,03*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,30*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 44,07*
Zubehör
Plano
05561NR
ab € 12,68*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,66*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 33,04*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,55*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 80,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.