Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 543TB Schwarz, Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 543TB Schwarz, Rot Polyester
Plano 543TB Schwarz, Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331083
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     05431NR
EAN/GTIN:
     8010904654317
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Einstellbarer Traggurt
Handytasche
Innen-und Außentaschen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyester
Tasche
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 24,73*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,48*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,32*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 44,25*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,38*
Zubehör
Plano
05561NR
ab € 12,73*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,80*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 32,86*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,79*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 75,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.