Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche 556 TB B185xTxH245mm PES PLANO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-6533005450
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     556TB
EAN/GTIN:
     8010904655611
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
für Präzisionswerkzeuge und Messgeräte · gepolsterte Tasche für empfindliche Geräte · vielseitig nutzbare Einsteckfächer, davon 2 mit Reißverschluss · Tragegriff und Umhängegurt · Material: PolyesterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 132g
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
PLANO
Material:
Polyester
Höhe:
245 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 17,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,42*
€ 17,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,49*
€ 17,58*
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,58*
€ 17,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,46*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 31,86*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,76*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 21,10*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,34*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 44,08*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,06*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,72*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 32,95*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,57*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 80,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.