Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 552TB Schwarz, Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 552TB Schwarz, Rot Polyester
Plano 552TB Schwarz, Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330748
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     05521NR
EAN/GTIN:
     8010904655215
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Geeignet für Elektriker-Werkzeuge
Von beiden Seiten zu öffnen
Großes Fach für Dokumente und Handbücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyester
Anzahl von Fächern
2
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
€ 37,05*
Zubehör
Plano
05421NR
€ 57,72*
Zubehör
Plano
05431NR
€ 29,87*
Zubehör
Plano
488360
€ 21,30*
Zubehör
Plano
05541NR
€ 31,13*
Zubehör
Plano
556TB
€ 16,98*
Zubehör
Plano
05581NR
€ 18,41*
Zubehör
Plano
05591NR
€ 41,24*
Zubehör
Plano
19591ZR
€ 24,70*
Zubehör
Plano
110E1NR
€ 98,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.