Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-/Tieflochmarker Master-Set Schreiner sortiert PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871111
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     55010
EAN/GTIN:
     4260056157196
Suchbegriffe:
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Tieflochmarker
Schreinerbleistift
gewerkbezogenes, praktisches Markier-Set für professionelle Anwender · Tasche mit Ausfallsicherung für Minensets · zur sicheren Aufbewahrung im Auto oder Werkstatt · Inhalt:1 x 4000 871 843 (3030) Pica-Dry® Longlife Automatic Pencil1 x 4000 871 422 (7070) Pica Fine Dry® Longlife Automatic Pencil 0.91 x 4000 871 424 (7050) Pica Fine Dry® Ersatzminen-Set 0.9, Graphit H 1 x 4000 871 360 (4050) Pica-Dry® Ersatzminen-Set Schreiner, Graphit H1 x 4000 871 844 (4020) Pica-Dry® Ersatzminen-Set Basic, graphit 2B, rot, gelb1 x 4000 871 381 (532/52) Pica Classic INSTANT-WHITE PenGRATIS: 1 x 4000 871 833 (150/46) Pica-Ink® Tieflochmarker, schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1 x 3030 Pica-Dry® Longlife Automatic Pencil1 x 7070 Pica Fine Dry® Longlife Automatic Pencil 0.91 x 7050 Pica Fine Dry® Ersatzminen-Set 0.9, Graphit H 1 x 4050 Pica-Dry® Ersatzminen-Set Schreiner, Graphit H1 x 4020 Pica-Dry® Ersatzminen-Set Basic, graphit 2B, rot,gelb1 x 532/52 Pica Classic INSTANT-WHITE PenGRATIS: 1 x 150/46 Pica-Ink® Tieflochmarker, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Ausführung:
für Schreiner, Tischler, Monteure, Innenausstatter etc.
Marke:
PICA
Modell:
55010
Weitere Suchbegriffe: Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, pica bohrlochmarker, bohrloch pen, Baumarker, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Permanentmarker, Signalmarker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 37,57*
€ 41,90*
1
€ 4,90*
ab € 32,89*
€ 43,68*
Lager 1498
22
1
€ 5,50*
ab € 34,12*
€ 43,81*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 34,92*
€ 45,10*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 34,88*
€ 45,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pica
3030
ab € 6,30*
Sonstiges
Pica
7050
ab € 2,25*
Sonstiges
Pica
7070
ab € 6,85*
Sonstiges
Pica
150/46
ab € 3,77*
Sonstiges
Pica
4050
ab € 3,97*
Sonstiges
Pica
532/52
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.