Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Marker Pica-Ink Marker Fibre tip Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica-Marker Pica-Ink Marker Fibre tip Schwarz
Pica-Marker Pica-Ink Marker Fibre tip Schwarz
Pica-Marker Pica-Ink Marker Fibre tip Schwarz
Pica-Marker Pica-Ink Marker Fibre tip Schwarz
Pica-Marker Pica-Ink Marker Fibre tip Schwarz
Pica-Marker Pica-Ink Marker Fibre tip Schwarz
Pica-Marker Pica-Ink Marker Fibre tip Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101806925
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     150/46
EAN/GTIN:
     4260056150012
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
NEU: Extra-starker Clip!
Neuer Köcherschoner mit verstärktem Spezial-Clip für starken, dauerhaften Halt an der Hosentasche: Die Voraussetzung für eine perfekte Einhand-Bedienung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Fibre tip
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
1.5 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
150/40
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.