| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000391233 Herst.-Nr.: 1472-10 EAN/GTIN: 4041095147252 |
| |
|
| | |
| nach EN 388 · EN 420 · EN 407 · Kat.II · Material: 15gg Feinstrick mit NFT®-Beschichtung · Handrücken teilbeschichtet · perfekte Passform · atmungsaktiv durch die Mikrokapillarrohrstruktur · hervorragende Griffigkeit auf allen Oberflächen · Öko-Tex® zertifiziert · Lebensmittelgeeignet (für trockene Lebensmittel und indirekten Kontakt) · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie, Automobilindustrie, allgemeine Montagearbeiten, VerpackungsindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388/EN 420/EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 10 | Länge ca.: | 240 mm | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Ausführung: | Handrücken teilbeschichtet | Material: | 15gg Feinstrick mit NFT®-Beschichtung | PSA-Kategorie: | II | Marke: | LEIPOLD | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 2,09* | € 2,68* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,08* | € 2,68* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,10* | € 2,69* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,18* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,06* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,09* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|